Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES47197 Herst.-Nr.: 47197 EAN/GTIN: 4021068471973 |
| |
|
| | |
| - Collegemappe NOVA
- Art des Verschlusses: Reißverschluss
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Reißverschlussfach im Rücken
- Innen: Reißverschlusshauptfach mit Handytasche, zwei Stiftschlaufen, Reißverschlusstasche, gepolsteres Tablet-Fach
- Größe (B x H x T): 350 x 285 x 35 mm
- Werkstoff: Leder
- Farbe: braun
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 35 cm | Farbe: | braun | Höhe außen: | 28.5 cm | Marke: | Pride & Soul | Material: | Leder | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, collegemappe leder braun, tablet konferenzmappe, tablet konferenzmappe alassio, Collegtasche, Handtasche, Schultertasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 55,96* | € 74,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 65,62* | € 87,81* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 74,68* | € 101,75* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 78,21* | € 107,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|