Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES47192 Herst.-Nr.: 47192 EAN/GTIN: 4021068471928 |
| |
|
| | |
| - Umhängetasche KING
- Ausführung: Schultergurt vorhanden
- Art des Verschlusses: Reißverschluss
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Trolleyband, Reißverschlussfach auf der Rückseite, zwei Reißverschlussfächer vorn
- Innen: gepolstertes Laptopfach, Hauptfach mit Handytasche, zwei Stifteschlaufen, Netzfach, Einsteckfach und Reißverschlussfach
- Größe (B x H x T): 41 x 29 x 7 cm
- Werkstoff: Leder
- Farbe: braun.
Weitere Informationen: | | Breite: | 410 mm | Breite außen: | 39 cm | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Höhe außen: | 27 cm | Laptopfach enthalten: | ja | Marke: | Pride&Soul | Material: | Leder | passend für tragbare Computer: | 15 Zoll | Tiefe außen: | 6 cm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, umhängetasche jüscha, mobiltelefon hülle, notebooktaschen grau, Collegtasche, Jüscha, Tasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 70,91* | € 91,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 77,00* | € 101,64* | | | | Lager 467 | 361 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 86,46* | € 109,50* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 97,01* | € 126,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|