Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES47190 Herst.-Nr.: 47190 EAN/GTIN: 4021068471904 |
| |
|
| | |
| - Businesstasche LUCKY ausgestattet mit: Griff und Schultertrageriemen, Reißverschlussfach im Rücken
- Innen: Hauptfach mit Handyfach und (Keine Vorschläge), drei Stiftschlaufen und mit Karomuster
- Material: Leder
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 37 cm | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Höhe außen: | 30 cm | Laptopfach enthalten: | ja | Marke: | Pride&Soul | Material: | Leder | passend für tragbare Computer: | Tablet | Tiefe außen: | 8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, iPad Zubehör, aktenmappe leder braun, ipad zubehör, umhängetasche jüscha, 10563129, Collegtasche, Jüscha, Tasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 65,47* | € 85,79* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 71,20* | € 95,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 76,64* | € 100,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,63* | € 155,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|