Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reisetrolley-Set (L, M, S) ABS VE=3 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reisetrolley-Set (L, M, S) ABS VE=3 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES45565
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45565
EAN/GTIN:
     4021068445653
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
  • Trolley Reisetrolley-Set
  • Bestehend aus Reisetrolley Art.-Nr. 45561 (70x50x27cm), Art.-Nr. 45562 (61x41x25cm) sowie Art.-Nr. 45563 (52x38x20cm)
  • alle Koffer inkl. TSA Zahlenkombinationsschloss
  • Farbe: schwarz matt
  • Material: ABS/Polycarbonat-Mix
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
JSA
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
ja
Trolley:
ja
Trolleyhöhe:
101 cm
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: alassio rollkoffer, rollenkoffer, Koffer, Reisekoffer, Reisetasche, Reisetrolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,70*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.