Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES42064 Herst.-Nr.: 42064 EAN/GTIN: 4021068420643 |
| |
|
| | |
| - Kellnerbörse mit sechs Scheinfächern, einem Münzfach einem RV-Fach, Einsteckfach im Rücken und ein dreifach verstellbares Stufenschloss
- Material: Nappaleder
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 18.5 cm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe außen: | 9.5 cm | Marke: | Alassio | Material: | Leder | Verschluss: | Schnappverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,50* | € 16,99* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,80* | € 19,50* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,61* | € 19,80* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,23* | € 46,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|