Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#INKI90906310220000 Herst.-Nr.: 90906310220000 EAN/GTIN: 4012555040352 |
| |
|
| | |
| - Banknoten-Prüfgerät UV 22 zur Erkennung fluoreszierender Sicherheitsmerkmale in Banknoten und Dokumenten
- Wir liefern keine Ersatzlampen
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Betriebsspannung 230 V, 50 Hz, UV-Stecksockellampe 9 W.
Weitere Informationen: | | Breite: | 185 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 80 mm | Marke: | Inkiess | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät inkiess, banknoten prüfgerät, Banknotentester, Prüfgerät, Prüflampe, UV, UV22 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 18,00* | ab € 20,01* | € 27,67* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,03* | € 28,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,69* | € 52,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|