Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzrollen-Prüfgerät MRP 1 BxTxH 16,5x23x8cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Münzrollen-Prüfgerät MRP 1 BxTxH 16,5x23x8cm lichtgrau
Münzrollen-Prüfgerät MRP 1 BxTxH 16,5x23x8cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI90879310017599
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90879310017599
EAN/GTIN:
     4012555034320
Suchbegriffe:
Geldrollen
MRP1
Münzrollen
Münzrollenprüfgerät
  • Mit dem Prüfgerät MRP 1 Electronic können EURO-Münzrollen spielend leicht auf korrekten Inhalt geprüft werden
  • Der Prüfablauf ist kurz und präzise
  • Das elektronische Prüfverfahren kompensiert die bei den EURO-Münzen auftretenden Gewichtsdifferenzen
  • Das Gerät arbeitet nicht auf Grundlage eine Gewichtsprüfung und ist damit weder eichfähig noch eichpflichtig
  • Technische Daten: Ein/Aus-Taste, Justiertaste, Münzwert-Tasten 1 Cent-2 EURO + Reserve-Tasten, Stromversorgung durch Batterie (9 V-Block), Anschluss für Netzgerät
  • inkl. Netzteil und 9 V-Block Batterie.
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
80 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 179,48*
€ 221,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 189,70*
€ 231,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,65*
€ 275,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.