Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzroller MR 8 lichtgrau inkl. Handrollpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Münzroller MR 8 lichtgrau inkl. Handrollpapier
Münzroller MR 8 lichtgrau inkl. Handrollpapier
Artikel-Nr.:
     467-#INKI90876354001099
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90876354001099
EAN/GTIN:
     4012555042257
Suchbegriffe:
Handrollpapier
Rollierpapier
Münzroller
Münzrollgerät
  • Mit diesem Gerät können Münzen in allen Rollenlängen schnell und haltbar eingerollt werden
  • Rollenpapier mit der linken Papierkante (lange Seite) unter den Stützzapfen auf die Rollrinne legen
  • Anschließend die Münzen auf das Rollenpapier legen
  • Rechts und links sollte ca. gleicher Abstand zum Papierrand vorhanden sein (Einkerbungen am Stützzapfen zur Orientierung)
  • Vordere Papierkante um die Münzen schlagen und Münzen einrollen
  • Rechte Seite zufalzen, Rolle vom Gerät nehmen, linke Seite zufalzen und beide Enden auf dem Tisch feststoßen.
  • Inhalt: Münzroller MR8 + je 50 Blatt, 0,01 Euro weiß, 0,02 Euro grau, 0,05 Euro rot, 0,10 Euro blau, 0,20 Euro orange, 0,50 Euro grün, 1,00 Euro gelb, 2,00 Euro violett
  • Einzelmünzbehälter REKORD 20 Cent im Lieferumfang nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
incl. Handrollpapier
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Länge:
200 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: inkiess handrollpapier, handrollpapier, Minicoin, MR8, Münzbehälter, Münzrille, Münzrollen, Rollengeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 48,31*
€ 64,21*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,38*
€ 67,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876353001099
ab € 40,46*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350011099
ab € 5,05*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350021099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350051099
ab € 5,05*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350101099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350201099
ab € 5,06*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350501099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876351001099
ab € 5,06*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876352001099
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.