Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzroller MR 8 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Münzroller MR 8 lichtgrau
Münzroller MR 8 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI90876130009100
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90876130009100
EAN/GTIN:
     4012555039400
Suchbegriffe:
Münzroller
Münzrollgerät
münzroller inkiess
münzroller
  • Mit diesem Gerät können Münzen in allen Rollenlängen schnell und haltbar eingerollt werden
  • Rollenpapier mit der linken Papierkante (lange Seite) unter den Stützzapfen auf die Rollrinne legen
  • Anschließend die Münzen auf das Rollenpapier legen
  • Rechts und links sollte ca. gleicher Abstand zum Papierrand vorhanden sein (Einkerbungen am Stützzapfen zur Orientierung)
  • Vordere Papierkante um die Münzen schlagen und Münzen einrollen
  • Rechte Seite zufalzen, Rolle vom Gerät nehmen, linke Seite zufalzen und beide Enden auf dem Tisch feststoßen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Länge:
200 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Minicoin, MR8, Münzbehälter, Münzrille, Münzrollen, Rollengeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 18,00*
ab € 10,33*
€ 14,65*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 10,81*
€ 15,35*
€ 4,30*
ab € 20,29*
€ 28,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876353001099
ab € 40,21*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350011099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350021099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350051099
ab € 5,06*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350101099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350201099
ab € 5,06*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876350501099
ab € 5,06*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876351001099
ab € 5,07*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
90876352001099
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.