Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenbehälter KB 3 BxTxH 11x33x8cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartenbehälter KB 3 BxTxH 11x33x8cm lichtgrau
Kartenbehälter KB 3 BxTxH 11x33x8cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70832120037500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70832120037500
EAN/GTIN:
     4012555028503
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
visitenkartenboxen plexiglas
visitenkartenbox
visitenkartenbox grau
  • Der Kartenbehälter KB 3 für die übersichtliche Aufbewahrung von Scheck-, Kredit- oder Kundenkarten
  • 2 Trennwände zur individuellen Einteilung
  • Weitere Trennwände als Satz a 5 Stück erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
80 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartenbehälter, KB3, Kreditkarten, Kundenkarten, Scheckkarten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 45,21*
€ 60,69*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 47,33*
€ 63,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
70837120007500
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.