Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortenfach SF 3/6 6 Fächer lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortenfach SF 3/6 6 Fächer lichtgrau
Sortenfach SF 3/6 6 Fächer lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70800110367500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70800110367500
EAN/GTIN:
     4012555023874
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Münz-Sortierer
Münzsortierautomat
Münzsortierer
  • Sortenfach SF 3/6 mit 6 Fächern
  • Verstellbare und herausnehmbare Zwischenwände, um die Fächer der Menge und Stückelung ausländischer Banknoten anzupassen
  • Das Sortenfach ist für alle Norm-Schreibtischzüge geeignet und wird auch in automatischen Kassentresoren (BBA) genutzt.
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
65 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Münzspender, kasseneinsatz inkiess, münz sortierer, Geldfächer, Koffer, SF36, Sortenfacher, Sortenfachkombinationen, Transportkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 42,10*
€ 56,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,11*
€ 59,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.