Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkassette Rekord 87 ST (BxTxH) 39,0x25,0x17,5 cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldzählkassette Rekord 87 ST (BxTxH) 39,0x25,0x17,5 cm lichtgrau
Geldzählkassette Rekord 87 ST (BxTxH) 39,0x25,0x17,5 cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI50087011217999
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50087011217999
EAN/GTIN:
     4012555030742
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
  • Die Stahlkassette REKORD 87 ST ist mit 8 REKORD Einzelmünzbehältern ( 2 EURO bis 1 EURO-Cent) sowie mit 6 Banknoten-Steilfächern ausgestattet, darunter Raum für Kassenbelege, Dokument bis DIN A 4 sowie Bündel- und Rollengeld
  • Sicherheits-Schloss mit 2 Schlüsseln
  • Die Einzelmünzbehälter gleiten beim Öffnen der Kasse zurück
  • Besonders stabile Ausführung
  • Schloss.
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
175 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Metall
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Geldzählkassette, dokumentenkassette din a4, dokumentenkassette, inkiess dokumentenkassette, 87SST, Geldkassetten, Geldrollenbehälter, Geldzählkassetten, Münzbehälter, Münzgeldbehälter, Rekord, Stahlkassetten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,00*
€ 511,98*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 455,13*
€ 537,38*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 464,38*
€ 610,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,38*
€ 639,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,96*
€ 635,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,51*
€ 613,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,03*
€ 585,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 492,02*
€ 585,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,13*
€ 541,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,01*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,48*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.