Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasseneinsatz EU 62/1 (BxTxH) 26,0x17,0x4,5 cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasseneinsatz EU 62/1 (BxTxH) 26,0x17,0x4,5 cm lichtgrau
Kasseneinsatz EU 62/1 (BxTxH) 26,0x17,0x4,5 cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI50062171407500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50062171407500
EAN/GTIN:
     4012555034153
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz
  • Kasseneinsatz EU 62/1 mit 2 Mulden für lose Münzen
  • Münzwerte von 2 EURO bis 1 EURO-Cent
  • Wobei die letzte Münzreihe geteilt ist (1 EURO-Cent bis 5 EURO-Cent).
  • Keine Schrägstellung, da kein Kassenboden vorhanden ist.
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
45 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzelmuenzbehälter, EU62, Geldkassette, Geldkassetten, Geldrollenbehälter, Geldzählkassette, Geldzählkassetten, Münzbehälter, Münzgeldbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.