Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldtransportkoffer 12 PK/VS (BxTxH) 37,0x34,0x13,0 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldtransportkoffer 12 PK/VS (BxTxH) 37,0x34,0x13,0 cm schwarz
Geldtransportkoffer 12 PK/VS (BxTxH) 37,0x34,0x13,0 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI40812111267999
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     40812111267999
EAN/GTIN:
     4012555042158
Suchbegriffe:
Geldtransportkoffer
geldtransportkoffer inkiess
geldtransportkoffer
  • Transportkoffer 12 PK/VS mit 12 Banknotenfächern.
  • Das Gehäuse bestehen aus schlagfestem, recycle barem Kunststoff.
  • Der Deckel ist abnehmbar.
  • Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln, 2 abschließbare Schnappüberwürfen, Tragegriff.
  • Der Deckel ist abnehmbar.
  • 12 Banknotenfächer
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer für Banknoten:
12
Breite:
370 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
130 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: 120PK, Geldkassette, Geldkassetten, Geldkoffer, Geldzählkassette, Geldzählkassetten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,52*
€ 305,71*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 269,94*
€ 320,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,49*
€ 361,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,14*
€ 347,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 292,13*
€ 347,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,01*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,81*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.