Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse Rekord 8 PL/D lichtgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse Rekord 8 PL/D lichtgrau/schwarz
Kasse Rekord 8 PL/D lichtgrau/schwarz
Kasse Rekord 8 PL/D lichtgrau/schwarz
Kasse Rekord 8 PL/D lichtgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI20008011157999
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     20008011157999
EAN/GTIN:
     4012555031640
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz
  • Grundmodell REKORD Kasse 8 PL/D mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent und einem Stülpdeckel
  • Der Deckel verhindert den Einblick in den Kassenbestand beim Transportieren und macht das Stapeln der Kassen im Tresor möglich
  • Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen
  • Ein 'denkender Strich' ist der bewährte Rollstrich (rechts)
  • Er zeigt an, bei welchem Betrag Eingerollt werden kann
  • Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden
  • Dazu kommt der 'zählende Punkt'
  • Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Farbe:
grau/schwarz
Farbname:
lichtgrau/schwarz
Höhe:
70 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter 2 euro, einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Einzelmuenzbehälter, Geldkassette, Geldkassetten, Geldrollenbehälter, Geldzählkassette, Geldzählkassetten, Münzbehälter, Münzgeldbehälter, Münzgeldkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
20008154147500
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.