Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse Rekord 8 PL lichtgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kasse Rekord 8 PL lichtgrau/schwarz
Kasse Rekord 8 PL lichtgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI20008011007999
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     20008011007999
EAN/GTIN:
     4012555030674
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz
  • Grundmodell REKORD Kasse 8 PL nur für Münzgeld mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent
  • Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen
  • Ein 'denkender Strich' ist der bewährte Rollstrich (rechts)
  • Er zeigt an, bei welchem Betrag eingerollt werden kann
  • Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden
  • Dazu kommt der 'zählende Punkt'
  • Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen.Für das Modell ist ein Stülpdeckel mit 2 Banknotenklappen zum Festklemmen von Papiergeld, Schecks und Kassenbelgen lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Farbe:
grau/schwarz
Farbname:
lichtgrau/schwarz
Höhe:
60 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Geldzählbrett, Münzzählbrett, Zählbretter, einzelmünzbehälter 2 euro, einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Einzelmuenzbehälter, Geldkassette, Geldkassetten, Geldrollenbehälter, Geldzählkassette, Geldzählkassetten, Münzbehälter, Münzgeldbehälter, Münzgeldkasse, Rekord
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 68,78*
€ 88,64*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 72,13*
€ 92,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
20008154147500
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.