Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldeneinsatz MU 5 5 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muldeneinsatz MU 5 5 Fächer schwarz
Muldeneinsatz MU 5 5 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI19005091009100
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     19005091009100
EAN/GTIN:
     4012555029623
Suchbegriffe:
Münzmulden
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
  • Der Muldeneinsatz MU 5 ist ein einteiliger Einsatz mit 5 Münzmulden
  • einsetzbar in allen MiNiKORD Kassen anstelle der 8 Einzelmünzbehälter, außer Minikord 7810RE
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
45 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, MU5, Mulenkasse, Münzgeld, Münzgelgkasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 24,92*
€ 34,25*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,14*
€ 35,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.