Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzmulde Gr. 2 BxTxH 8,4x9,4x4,7cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Münzmulde Gr. 2 BxTxH 8,4x9,4x4,7cm schwarz
Münzmulde Gr. 2 BxTxH 8,4x9,4x4,7cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI19002090009100
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     19002090009100
EAN/GTIN:
     4012555023621
Suchbegriffe:
Münzgeld
Münzmulde
Münzschale
  • Einzelmulde Gr. 2 zusammensteckbar.
Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
44 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
94 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 18,00*
ab € 6,12*
€ 7,84*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,38*
€ 8,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.