Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasseneinsatz Minicoin EU 70 (BxTxH) 28,0x11,0x3,5 cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kasseneinsatz Minicoin EU 70 (BxTxH) 28,0x11,0x3,5 cm lichtgrau
Kasseneinsatz Minicoin EU 70 (BxTxH) 28,0x11,0x3,5 cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI15070051007599
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     15070051007599
EAN/GTIN:
     4012555031725
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz
  • Einteilige Kasseneinsätze sind eine preisgünstige Alternative zu den Einzelmünzbehältern
  • Sie weisen aber nicht alle technischen Vorteile der Einzelmünzbehälter auf
  • Die MiNiCOiN EU 70 entspricht in den Maßen einem Satz MiNiKORD Einzelmünzbehälter a 7 Stück
  • Münzwerte von 2 EURO bis 2 +1 EURO-Cent.
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
35 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzelmuenzbehälter, EU70, Geldkassette, Geldkassetten, Geldrollenbehälter, Geldzählkassette, Geldzählkassetten, Minicoin, Münzbehälter, Münzgeldbehälter, Münzgeldkasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 18,00*
ab € 17,83*
€ 24,77*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,66*
€ 25,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,80*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.