Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier New Future Laser A5 80g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier New Future Laser A5 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier New Future Laser A5 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#IGEP953AH80B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     953AH80B
EAN/GTIN:
     4011937005767
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Gute Laufeigenschaften sowie Sorter und Duplex geeignet, in 80 g/qm
  • für kosteneffiziente und zuverlässige Druckleistungen
  • Weiß, holzfrei, matt, alterungsbeständig
  • EU-Ecolable und PEFC zertifiziert
  • 1 Pack = 500 Blatt
  • Für Laser und Inkjet
  • Weißegrad: 150 CIE
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
1.291 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
210 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
210 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Igepa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Weißegrad:
150 CIE
Zertifikat:
PEFC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5381
10
€ 20,00*
ab € 2,19*
€ 3,54*
2 Tage
146
1
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 5,19*
1
€ 7,95*
ab € 3,05*
€ 5,34*
1
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 6,89*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 5,36*
€ 8,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01072* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.