Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#IDEA9000855 Herst.-Nr.: 9000855 EAN/GTIN: 4019364985508 |
| |
|
| | |
| - 5 Packungen mit je 5000 Flachklammern
- passend für Elektrohefter Ideal 8550
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.2 kg | Farbe: | verzinkt | Gewicht: | 1.2 kg | Klammernart: | Flachklammern | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Ideal | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 10000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, ideal elektrohefter, elektro hefter, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftzangenklammer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,79* | € 126,61* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 109,51* | € 144,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,14* | € 186,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,81* | € 195,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01096* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|