Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzmaschine 8345 bis A3 6 Falzarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falzmaschine 8345 bis A3 6 Falzarten
Falzmaschine 8345 bis A3 6 Falzarten
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA83450011
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     83450011
EAN/GTIN:
     4019364883453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brieffalzmaschine
Falzmaschine
Letter Folder
ideal falzmaschine a3
  • Die schnellste Falzmaschine in ihrer Klasse! Intuitiv zu bedienender Touchscreen: alle Einstellungen der Falzmaschine lassen sich bequem, schnell und einfach über diesen Touchscreen durchführen
  • Auswahl von sechs verschiedenen Falzarten mit automatischer Einstellung (Falzpositionen werden elektrisch angefahren)
  • Automatische Formaterkennung für sechs DIN-Formate (A3, B4, A4, B5, A5, B6)
  • Memory-Funktion für 36 automatische Falzpositionen, die per Knopfdruck abrufbar sind (6 Falztypen x 6 Papiergrößen)
  • Falzgeschwindigkeit variabel einstellbar
  • Falzleistung von 1.800 - 14.400 Blatt/Stunde (bei A4 Einfachfalz)
  • Abklappbarer Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier mit zwei justierbaren Seitenanschlägen
  • Zwei Zusatzanschläge mit Führungsrollen für große Formate
  • Friktions- Papierzuführsystem mit drei Gummirollen
  • Papierauswurf mit Bandauslage und 3-fach verstellbarer Auswurfrolle
  • LCD-Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler)
  • Zusätzlich wählbare Testlauf-Funktion: auf Wunsch können zwei Papierseiten vorab testweise gefalzt werden
  • Abschaltautomatik beim Aufklappen beweglicher Gehäuseteile
  • Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal
  • Automatische Fehler- und Papierstauanzeige mit detaillierter Beschreibung über den Touchscreen
  • Falzrollen mit Schnellentriegelung: dadurch lassen sich die Falzrollen schnell und unkompliziert entnehmen - dies erleichtert und vereinfacht die regelmäßige Pflege und Reinigung
  • Maße in Ruhestellung (H x B x T): 480 x 650 x 545 mm
  • Optionales Zubehör zum Perforieren, Rillen oder Schlitzen erhältlich (auf Anfrage und gegen Aufpreis).
Weitere Informationen:
Altarfalz:
ja
Anzahl der Falzarten:
6
Breite:
1020 mm
Bruttogewicht:
295 kg
Doppelfalz:
ja
Einbruchfalz:
ja
Farbe:
grau
Gerätegewicht:
29.5 kg
Höhe:
510 mm
Marke:
Ideal
max. Anzahl der Blätter je Falzung:
500
max. Breite des Dokuments:
297 mm
max. Länge des Dokuments:
420 mm
max. Stärke des Dokuments:
160 mm
Stückzahl pro Minute:
240
Tiefe:
545 mm
Wickelfalz:
ja
Zickzack-Falz:
ja
Weitere Suchbegriffe: brieffalzmaschine ideal, brieffalzmaschine, 8345, Brieffaltmaschine, Dokumentenfaltmaschinen, Faltmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.527,35*
€ 3.629,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3.560,11*
€ 3.697,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.697,99*
€ 4.400,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.675,62*
€ 4.373,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.616,45*
€ 4.303,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.578,09*
€ 4.257,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.560,11*
€ 4.236,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.