Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzmaschine 8335 bis A3 6 Falzarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falzmaschine 8335 bis A3 6 Falzarten
Falzmaschine 8335 bis A3 6 Falzarten
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA83350011
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     83350011
EAN/GTIN:
     4019364883354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brieffalzmaschine
Falzmaschine
Letter Folder
ideal falzmaschine a3
  • Manuelle Einstellung der Falzpositionen über zwei verschiebbare Anschläge an den Falztaschen für Einfachfalz, Wickelfalz, Zickzackfalz, Altarfalz, Doppelfalz
  • Für Papierformate von DIN B7 bis DIN A3 (min Format 91 x 128 mm, max Format 297 x 420 mm)
  • Papierqualitäten 50 - 140 g/qm (bis 210 g/qm bei Einfachfalz)
  • Hohe Falzleistung von 2.400 - 14.400 Blatt/Stunde (bei A4 Einfachfalz)
  • Mehrere Falzgeschwindigkeiten einstellbar
  • Vier Falzmodi passen sich Ihren Bedürfnissen an: -Standard- - 2.400/6.000/10.800 Blatt/Stunde
  • -Geräuschreduzierungs-Modus- für einen niedrigeren Geräuschpegel beim Falzen - 3.600 Blatt/Stunde
  • Spezieller -Modus für dickes Papier- optimiert das Falzergebnis - 3.600 Blatt/Stunde
  • -Schnell- Modus- - 14.400 Blatt/Stunde
  • Abklappbarer Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier mit zwei justierbaren Seitenanschlägen
  • Zwei Zusatzanschläge mit Führungsrollen für große Formate
  • Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen
  • Papierauswurf mit Bandauslage und 3-fach verstellbarer Papierauswurfrolle
  • Einfache Bedienung durch übersichtliches Bedienpanel mit Symbolen
  • Digitales Display mit vierstelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler)
  • Zusätzlich wählbare Testlauf-Funktion: auf Wunsch können zwei Papierseiten vorab testweise gefalzt werden
  • Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal
  • Automatische Fehler- und Papierstauanzeige
  • Falzrollen mit Schnellentriegelung - für eine vereinfachte Reinigung
  • Maße in Ruhestellung (H x B x T): 520 x 670 x 520 mm.
Weitere Informationen:
Altarfalz:
ja
Anzahl der Falzarten:
6
Breite:
670 mm
Bruttogewicht:
34 kg
Doppelfalz:
ja
Einbruchfalz:
ja
Farbe:
grau
Gerätegewicht:
27 kg
Höhe:
610 mm
Marke:
Ideal
max. Anzahl der Blätter je Falzung:
500
max. Breite des Dokuments:
297 mm
max. Länge des Dokuments:
420 mm
max. Stärke des Dokuments:
210 mm
Stückzahl pro Minute:
240
Tiefe:
520 mm
Wickelfalz:
ja
Zickzack-Falz:
ja
Weitere Suchbegriffe: brieffalzmaschine ideal, brieffalzmaschine, 8335, Brieffaltmaschine, Dokumentenfaltmaschinen, Faltmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.405,63*
€ 2.505,98*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.434,58*
€ 2.560,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.560,61*
€ 3.047,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.529,39*
€ 3.009,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.481,07*
€ 2.952,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.446,88*
€ 2.911,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.434,58*
€ 2.897,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.