Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#IDEA83240011 Herst.-Nr.: 83240011 EAN/GTIN: 4019364883248 |
| | |
|
| | |
| - Kinderleichte, sekundenschnelle Wahl der gewünschten Falzart durch einfaches Drehen des bedienfreundlichen Selektionsrades
- Einfachfalz, Wickelfalz, Doppelfalz oder Zickzackfalz
- geeignet zum Falzen von Rundschreiben, Rechnungen, Lieferscheinen, Mahnungen, Prospekten etc. im DIN A4-Format (297 x 210 mm)
- verarbeitet Papierqualitäten von 65 - 130 g/m2 (bis 150 g/m2 bei Einfachfalz)
- hohe Falzleistung von bis zu 7.000 Blatt/Stunde (bei Einfachfalz)
- abklappbarer und justierbarer Zuführtisch für bis zu 350 Blatt (bei 65 g/m2) Papier
- zuverlässig arbeitendes Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen
- Papierauswurf mit Auszug und einer Auffangkapazität von 30-80 Blatt (je nach Falzart)
- LED-Display mit vierstelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler)
- automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal
- automatische Fehler- und Papierstauanzeige
- elektrisch gesicherte, abklappbare Gehäuseabdeckung
- Maße in Arbeitsstellung (H x B x T): 332 x 580 x 455 mm
- Maße in Ruhestellung (H x B x T): 332 x 480 x 455 mm
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 0,27 A
- Motorleistung 61 W
- Farbe: hellgrau
- Gewicht: 21 kg
Weitere Informationen: | | Anzahl der Falzarten: | 4 | Breite: | 480 mm | Bruttogewicht: | 24.6 kg | Doppelfalz: | ja | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Gerätegewicht: | 21 kg | Höhe: | 332 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Ideal | Tiefe: | 455 mm | Wickelfalz: | ja | Zickzack-Falz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Brieffalzmaschine, Falzmaschine, Letter Folder, ideal falzmaschine a4, brieffalzmaschine ideal, brieffalzmaschine, 8324, Büro, Büro-Falzmaschine, BüroFalzmaschine, Faltmaschine, Papierfaltmaschine |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.198,38* | € 1.230,21* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1.198,04* | € 1.231,24* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.342,42* | € 1.376,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.405,15* | € 1.440,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.405,15* | € 1.440,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|