Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#IDEA83060011 Herst.-Nr.: 83060011 EAN/GTIN: 4019364883064 |
| | |
|
| | |
| - Büro-Falzmaschine IDEAL 8306
- geeignet für DIN A4 oder 12 Zoll-Formate
- Papierqualität 60 g/qm bis 120 g/qm
- ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier
- Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/Minute
- einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes
- Abschaltautomatik mit Displayanzeige beim Aufklappen von Gehäuseteilen
- automatische Endabschaltung
- einfache Bedienung über Start-/Stoppschalter
- Display mit Fehleranzeigen
- Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler)
- Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers
- entspricht europäischem CE-Standard
- Stromanschluss: 220-240 V / 50 Hz
- Maße im Betriebszustand (B x T x H): 745 x 360 x 422 mm
- Maße im Ruhezustand (B x T x H): 463 x 360 x 422 mm
- Farbe: hellgrau
- Gewicht: ca. 15 kg
Weitere Informationen: | | Anzahl der Falzarten: | 4 | Breite: | 463 mm | Bruttogewicht: | 15 kg | Doppelfalz: | ja | Einbruchfalz: | ja | Farbe: | grau | Farbname: | cool grey | Gerätegewicht: | 15 kg | Höhe: | 422 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Ideal | max. Breite des Dokuments: | 305,5 mm | max. Stärke des Dokuments: | 120 mm | Stückzahl pro Minute: | 115 | Tiefe: | 360 mm | Wickelfalz: | ja | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen | Zickzack-Falz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, brieffalzmaschine ideal, brieffalzmaschine, 8306, Brieffaltmaschine, Dokumentenfaltmaschinen, Faltmaschine |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 526,83* | € 578,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 526,94* | € 580,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,58* | € 612,08* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,23* | € 612,10* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,97* | € 652,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|