Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter 4003 Partikelschnitt 4x40mm (40039111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  mcbuero
Artikel-Nr.:  467-#IDEA40039111
Hersteller:  Ideal
Herst.-Nr.:  40039111
EAN:  4019364663116
Artikeldatenblatt
400 mm Arbeitsbreite ( geeignet für EDV-Endloslisten) - Bedienerführung mit Leuchtsymbolen - Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke - Mehrfunktionsschalter für stand-by/stopp/rückwärts - Abschaltautomatik bei Papierstau - Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack - elektronische Türsicherung über Magnetschalter - hochwertiges, büroklammernfestes Schneidwerk - Qualtitäts-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit 5 Jahren Garantie (Streifenschnitt vernichtet CDs) - leistungsstarker 1900-Watt-Motor für Dauerbetrieb - Motorschutzschalter (thermischer Überlastungsschutz) - hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank - komfortables Auszugsystem auf Rollen für bequeme Entnahme des vollem Einweg-Plastiksacks ( 180 l ) - Abmessungen: 1025 x 610 x 555 mm (H x B x T) - Farbe perlgrau - Gewicht: 105 kg / 108 kg (C/C)
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, Shredder
Angebote (1)
Versand
Netto
mcbuero 2 Tage Frei Haus € 2.159,73*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mcbuero
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2.159,73* €  2.570,08 pro Stück
ab 2 Stück €  2.157,40* €  2.567,31 pro Stück
ab 4 Stück €  2.155,07* €  2.564,53 pro Stück
ab 6 Stück €  2.152,75* €  2.561,77 pro Stück
ab 8 Stück €  2.150,43* €  2.559,01 pro Stück
ab 10 Stück €  2.148,12* €  2.556,26 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,87*
ab € 8,39*€ 5,03*
ab € 16,80*€ 4,19*
ab € 48,74*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG