Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2604 Partikelschnitt 2x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2604 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 2604 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 2604 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 2604 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 2604 Partikelschnitt 2x15mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA26041111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     26041111
EAN/GTIN:
     4019364601217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • Komfortable Eingabebreite von 260 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs
  • Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit -Twin-Antriebs-System-
  • Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen
  • Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4
  • Schnittleistung: 15-17 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
100 l
Breite:
495 mm
Bruttogewicht:
53 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
48 kg
Gewicht:
53 kg
Höhe:
926 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
640 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
15-17 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2,0x15,0 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
470 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, 2604, Büro, Büro-, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenv, HomeOfficeAktenv, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office-Aktenv, Persönlicher, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, SchreibtischAktenvernichter, und
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 818,58*
€ 856,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,05*
€ 936,24*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,93*
€ 936,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,20*
€ 964,03*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 914,49*
€ 971,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,16*
€ 1.155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,07*
€ 1.148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,84*
€ 1.132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,55*
€ 1.108,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 926,87*
€ 1.102,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,49*
€ 1.088,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,89*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,66*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.