Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__F6T83AE Herst.-Nr.: F6T83AE EAN/GTIN: 0889296544685 |
| |
|
| | |
| - Original HP Tintenpatrone HP973X
- passend für HP Pagewide Pro 452dw, 477dw
- Reichweite ca. 7000 Seiten
- Farbe gelb
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.207 kg | Farbe: | gelb | Füllmenge: | 86 ml | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 7000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | F6T83AE |
Kompatible Geräte: | | HP: | PageWide Managed P 55250 dw; PageWide Managed P 57750 dw; PageWide Pro 450 Series; PageWide Pro 452 dn; PageWide Pro 452 dw; PageWide Pro 452 dwt; PageWide Pro 470 Series; PageWide Pro 477 dn; PageWide Pro 477 dw; PageWide Pro 477 dwt; PageWide Pro 552 dw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp lasertoner gelb, gel cartridge, lasertoner hp, 973X, Drucker, Drucker-Tinte, DruckerTinte, Drucktinte, Ersatztinte, Inkjet, InkjetPatrone, PageWide, Patrone, Tinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,23* | € 87,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 72,07* | € 88,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 72,03* | € 88,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 71,79* | € 89,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 82,33* | € 100,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|