Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original HP CE255XD schwarz Doppelpack


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Toner Original HP CE255XD schwarz Doppelpack
Toner Original HP CE255XD schwarz Doppelpack
Artikel-Nr.:
     467-#HP__CE255XD
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE255XD
EAN/GTIN:
     0885631277102
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • 2 Tonerpatronen CE255X
  • schwarz
  • für je ca. 12.500 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
12500
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
CE255XD

Kompatible Geräte:
Troy:
3000 Series; 3015 DN SecureDXI Printer; 3015 Micr; 3015 Micr Secure; 3015 Micr Secure Ex; 3015 SD Security Printer; 3015 SDT; 3015 SDT Security Printer; 3015 Series; 3015 X MICR; 3015 X MICR Secure Printer; 3015 X MICR SecureDXI Printer
HP:
LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 dn; LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 f; LaserJet Enterprise flow MFP M 525 c; LaserJet Enterprise P 3000 Series; LaserJet Enterprise P 3015; LaserJet Enterprise P 3015 D; LaserJet Enterprise P 3015 DN; LaserJet Enterprise P 3015 N; LaserJet Enterprise P 3015 Series; LaserJet Enterprise P 3015 X; LaserJet Managed flow MFP M 525 cm; LaserJet Managed MFP M 525 fm; LaserJet P 3015 Series; LaserJet Pro M 520 Series; LaserJet Pro MFP M 520 Series; LaserJet Pro MFP M 521 dn; LaserJet Pro MFP M 521 dw; LaserJet Pro MFP M 521 dx; LaserJet Pro MFP M 521 dz; LaserJet P 3010 Series; LaserJet P 3011; LaserJet P 3015 D; LaserJet P 3015 DN; LaserJet P 3015 N; LaserJet P 3015 X
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 365,11*
€ 390,93*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 362,83*
€ 391,10*
1 Tag
16
pro 2er Pack
€ 7,50*
ab € 373,81*
€ 401,48*
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 376,56*
€ 402,11*
Lager 467
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 389,53*
€ 415,79*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 415,79*
€ 494,79
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 410,72*
€ 488,76
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 395,79*
€ 470,99
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 391,86*
€ 466,31
pro 2er Pack
ab 25 2er Pack
€ 391,85*
€ 466,30
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 389,53*
€ 463,54
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.