Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__51631E Herst.-Nr.: 51631E EAN/GTIN: 0088698043691 |
| |
|
| | |
| - Papiergewicht: 90 g/qm
- HP DesignJet 500ps, 600, 600d, 600e, 650c/ps
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 914mmx45,7m | Breite: | 914 mm | Bruttogewicht: | 4.2 kg | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Laser geeignet: | nein | Marke: | HP | Packungsinhalt: | 1 Stück | Papiergewicht: | 90 g/qm | Rollenlänge: | 45,7 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, hp inkjetpapier a0, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Papier, Tintenstrahlpapier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,53* | € 122,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 99,13* | € 130,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 100,00* | € 132,13* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 104,20* | € 136,93* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 112,55* | € 148,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 112,55* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|