Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__51631D Herst.-Nr.: 51631D EAN/GTIN: 0088698043684 |
| |
|
| | |
| - HP 51631D Inkjet Spezialpapier weiß
- Für HP DesignJet 650C / 650C PS
- Sehr strapazierfähiges, hochweißes Normalpapier mit einer speziellen Beschichtung für tiefschwarze, gleichmäßige Linien und Flächen
- Papiergewicht: 90 g/qm, Format: Rolle 45m (610 mm x 45 m).
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | beschichtet | Blattformat: | 610mmx45m | Breite: | 610 mm | Bruttogewicht: | 0.095 kg | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Laser geeignet: | nein | Marke: | HP | Packungsinhalt: | 1 Stück | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier 610mm x45,7m, ink-jet druckerpapier, plotterpapier 610mm, Papier, Tintenstrahlpapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,40* | € 95,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 76,79* | € 100,95* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,16* | € 103,64* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 80,97* | € 106,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 80,97* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|