Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL860445 Herst.-Nr.: 860445 EAN/GTIN: 4008110860442 |
| |
|
| | |
| - Vertragsformular Mietvertrag A4 für Wohnräume
- Ausführung Papier: holzfrei
- Verwendung für Beschriftungsart: Hand- oder Maschinenbeschriftung
- 4-seitig, mit Hausordnung
- Papierformat: A4
- Anzahl der Blätter: 1 Blatt A3 quer, gefalzt auf A4
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 1 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.027 kg | Formulartyp: | Vertrag | Höhe: | 297 mm | Marke: | Herlitz | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,24* | € 4,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,04* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,76* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|