Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL1150606 Herst.-Nr.: 1150606 EAN/GTIN: 4008111150603 |
| |
|
| | |
| - Karteikarte A6
- holzfreies Papier
- 170g/qm
- liniert
- weiß
- 100er Packung
- eingeschweißt
Weitere Informationen: | | Ausführung der Kopflinie: | doppelt | Blattformat: | A6 | Breite: | 105 mm | Bruttogewicht: | 0.26 kg | Farbe: | weiß | Farbe der Lineatur: | blau | Farbname: | weiß | Länge: | 148 mm | Lineatur: | liniert | Marke: | Herlitz | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 170 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herlitz karteikarten a6, adresskarte, adresskarte din a 6, Blanko, Blanko-Karteikarte, BlankoKarteikarte, Farb, Farb-Karteikarte, FarbKarteikarte, Karte, Kartei, Kartei-Karte, Karteikarte, Lineatur, Lineatur-Karteikarte, LineaturKarteikarte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,48* | € 2,78* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,61* | € 2,97* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,09* | € 2,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,70* | € 3,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,28* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0148* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|