Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11338316 Herst.-Nr.: 11338316 EAN/GTIN: 4008110481388 |
| |
|
| | |
| - Heft A4
- holzfreies Papier
- 80g/qm weiß
- FSC Mix
- 16 Blatt
- Lineatur 03 (liniert) 3. Schuljahr
- mit Rand
- Motiv Hund
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 16 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.111 kg | Lineatur: | Lineatur 3 | Marke: | Herlitz | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreiblernheft 0, Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 3 A4, Grundschulheft Lineatur 43, Schulheft Lineatur 3 A4, Schulheft Lineatur 43, Grundschulheft Lineatur 3R A4, Grundschulheft Lineatur 43R, Schulheft Lineatur 3R A4, Schulheft Lineatur 43R, Übungsheft, Übungshefte, schulheft a4 lineatur 3, grundschulheft lineatur 3 a4, schulheft lineatur 3, Deutschheft, liniert, Schreibbuch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,41* | € 0,79* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,45* | € 0,91* | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,45* | € 0,99* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,58* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|