Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DINlang haftklebend rot/schwarz mit Aufdruck


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dokumententasche DINlang haftklebend rot/schwarz mit Aufdruck
Dokumententasche DINlang haftklebend rot/schwarz mit Aufdruck
Artikel-Nr.:
     467-#HERL11292141
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11292141
EAN/GTIN:
     4008110461908
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Lieferscheintasche DIN lang
  • PE-Folie
  • ca. 24x14cm
  • innen 22,8x11,3cm
  • mit Aufdruck 'Lieferschein-Rechnung'
  • selbstklebend
  • rot/transparent
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
Farbe:
rot/schwarz
Farbname:
rot/schwarz
Fenster:
ja
für Format:
DL
Klebung:
Haftklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Herlitz
Material:
PE (Polyethylen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,1427*
€ 0,1698
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1414*
€ 0,1683
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,134*
€ 0,159
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,1111*
€ 0,1322
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 0,10*
€ 0,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.