Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche PP A5 transparent to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumententasche PP A5 transparent to go
Dokumententasche PP A5 transparent to go
Artikel-Nr.:
     467-#HERL11207065
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11207065
EAN/GTIN:
     4008110433844
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Dokumententasche A5 transparent farblos easy orga to go
  • Art des Verschlusses: Druckknopf
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,200 mm
  • Verwendung für Papierformate: A5
  • Größe (B x H x T): 252 x 180 x 6 mm
  • Farbe: transparent farblos
  • max. Füllhöhe an Papier: 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.027 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent farblos
Füllhöhe:
25 mm
für Format:
A5
Höhe:
252 mm
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Tiefe:
6 mm
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, PP-Beutel, dokumentenmappe a5 glasklar, druckbleistift, dokumentenmappe a5, Dokumententasche, easy, easy-orga, easyorga, Einlegemappe, Ordnungstasche, orga, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,54*
€ 0,99*
Lager 467
42
1
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 1,01*
2 Tage
7
1
€ 2,90*
ab € 0,58*
€ 1,06*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.