Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellbrett für Karteikästen A7 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellbrett für Karteikästen A7 lichtgrau
Stellbrett für Karteikästen A7 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH7203782
Herst.-Nr.:
     H7203782
EAN/GTIN:
     4012086021288
Suchbegriffe:
Einhängetrog
Karteitrog
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
  • Schwenkstütze A7 quer
  • Ohne Sichtreiter
  • Für Karteitrog H62023
  • Material: Polystyrol
  • Für Kartenformat: A7 quer
  • Farbe: Lichtgrau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7
Breite:
124 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
80 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Karteikarten-Register, Karteikartenregister, Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, Karteistützen, Stellbrett, Stützplatte, helit stellbrett a7, einhängetrog helit, karteitrog a7, 72037, Box, H72037, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Karteibox, Karteikasten, Kasten, Stehbrett, Unterteilung, Zwischenbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.