Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6813499 Herst.-Nr.: H6813499 EAN/GTIN: 4012086046052 |
| |
|
| | |
| - Prospektregal
- Ausführung: 2 T-Füße mit je 2 Rollen, 2 Lenkrollen feststellbar
- Werkstoff: stabiler Rahmen aus Aluminium mit Metall-Böden
- Anzahl der Fächer: 4
- Verwendung für Papierformate: 12 x DIN A4
- Größe (B x H x T): 750 x 1580 x 390 mm
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Besonderheiten: | pulverbeschichtet mit Metall Regalböden | Breite: | 750 mm | Bruttogewicht: | 14.45 kg | drehbar: | nein | Farbe: | silber | Farbe des Gestells: | silber | Farbname: | silber | für Format: | A4 | Höhe: | 1580 mm | Lenkrollen feststellbar: | ja | Marke: | Helit | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Bodenständer | Tiefe: | 390 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, helit prospekthalter a4, prospekt bodenständer, helit prospekt- bodenständer, 68134, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, H68134, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 108,55* | € 141,54* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,66* | € 141,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 108,85* | € 144,45* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 109,32* | € 145,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 124,13* | € 166,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|