Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Prospektständer 12xA4 4 Böden Acryl/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer 12xA4 4 Böden Acryl/Aluminium
Prospektständer 12xA4 4 Böden Acryl/Aluminium
Prospektständer 12xA4 4 Böden Acryl/Aluminium
Prospektständer 12xA4 4 Böden Acryl/Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6813002
Hersteller:
     Helit
Herst.-Nr.:
     H6813002
EAN/GTIN:
     4012086060874
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospekt-Halter
Prospekt-Regal
  • Prospektregal
  • Ausführung: 2 T-Füße mit je 2 Rollen, silber
  • Werkstoff: Aluminium/Acryl
  • Stabiler Rahmen aus Aluminium, Neigungswinkel der Prospektregale in drei Positionen fixierbar
  • Anzahl der Fächer: 4
  • Verwendung für Papierformate: 12 x DIN A4
  • Größe (B x H x T): 425 x 1760 x 940 mm
  • Farbe: silber/glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Breite:
940 mm
DIN-Format:
A4
Farbe:
silber
Höhe:
1760 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall/Kunststoff
Tiefe:
425 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 206,87*
€ 218,37*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 212,25*
€ 227,60*
Frei Haus
ab € 271,66*
€ 292,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Prospektständer 12xA4 4 Böden Metall
Helit
H6813082
ab € 206,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG