Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6361582 Herst.-Nr.: H6361582 EAN/GTIN: 4012086044737 |
| |
|
| | |
| - Stehsammler Linear
- Werkstoff: Polystyrol
- Extra breit, mit Griff, mit Führung für Trennstege, in Streifendesign
- Ausführung: Beschriftungsfeld vorhanden
- Verwendung für Papierformate: DIN A4 + Überformate
- max. Füllhöhe an Papier: 96 mm
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | Greifloch: | nein | Höhe: | 290 mm | Marke: | Helit | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 270 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 3,88* | € 6,98* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,13* | € 6,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,83* | € 7,41* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 7,6075* | € 11,7275* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 27,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|