Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6270295 Herst.-Nr.: H6270295 EAN/GTIN: 4012086010497 |
| |
|
| | |
| - Bogendisplay
- Werkstoff: PP/PS
- Anzahl der Fächer: 4
- Verwendung für Papierformate: DIN A5
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Breite: | 220 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A5 | Höhe: | 540 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a5, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, 62702, H62702, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,39* | € 22,03* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,62* | € 22,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,13* | € 22,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,12* | € 22,65* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,14* | € 23,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|