Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb linear 18l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb linear 18l schwarz
Papierkorb linear 18l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6105795
Herst.-Nr.:
     H6105795
EAN/GTIN:
     4012086050981
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Papierkorb linear
  • Material und Form: Kunststoff, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Griffrand
  • elegante Form mit Streifenstruktur
  • Größe (Durchmesser x H): 315 x 320 mm
  • Volumen: 18 l
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
313 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
320 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
20
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,77*
6 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,96*
1
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 4,96*
Lager 467
38
1
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,87*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220399
ab € 5,20*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220499
ab € 24,87*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220599
ab € 8,41*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,02*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,72*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,82*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.