Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 63x50cm transparent klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 63x50cm transparent klar
Schreibunterlage 63x50cm transparent klar
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2523202
Herst.-Nr.:
     H2523202
EAN/GTIN:
     4012086036282
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
  • Schreibunterlage
  • Größe (B x H): 630 x 500 mm
  • Farbe: transparent klar
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Höhe:
1 mm
Länge:
630 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
50 cm
Produktlänge:
63 cm
Seitenklappen:
nein
Tiefe:
500 mm
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, 25232, H25232, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 8,51*
€ 11,10*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 8,93*
€ 11,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2523102
ab € 5,92*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2522902
ab € 5,56*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2523002
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.