Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Classic 12 Liter edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treteimer Classic 12 Liter edelstahl
Treteimer Classic 12 Liter edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2403500
Herst.-Nr.:
     H2403500
EAN/GTIN:
     4012086104851
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • herausnehmbarer Kunststoff-Innenbehälter mit Henkel
  • Kunststoffscharnier mit Transportgriff
  • Deckel schließt leise, dicht und selbstständig
  • umlaufender Kunststoffsockel um Korrosionsbildung am beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden
  • zusätzliche Sockelaussparung unter dem Tretpedal für besonders stabilen Halt
  • wir empfehlen Müllbeutel in 20 l
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Durchmesser:
280 mm
Durchmesser oben:
250 mm
Farbe:
edelstahl
Farbname:
edelstahl
Fassungsvermögen:
12 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
403 mm
Marke:
Helit
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 23,88*
€ 33,60*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 24,63*
€ 34,57*
1
€ 5,50*
ab € 24,01*
€ 34,81*
1
€ 5,95*
ab € 24,05*
€ 34,82*
5 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 36,63*
€ 51,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403505
ab € 24,66*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2403600
ab € 35,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.