Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Classic 5 Liter edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treteimer Classic 5 Liter edelstahl
Treteimer Classic 5 Liter edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2403400
Herst.-Nr.:
     H2403400
EAN/GTIN:
     4012086104820
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Push-Abfallsammler
  • herausnehmbarer Kunststoff-Innenbehälter mit Henkel
  • Kunststoffscharnier mit Transportgriff
  • Deckel schließt leise, dicht und selbstständig
  • umlaufender Kunststoffsockel um Korrosionsbildung am beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden
  • zusätzliche Sockelaussparung unter dem Tretpedal für besonders stabilen Halt
  • wir empfehlen Müllbeutel in 10 l
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Durchmesser:
238 mm
Durchmesser oben:
230 mm
Farbe:
edelstahl
Farbname:
edelstahl
Fassungsvermögen:
5 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
292 mm
Marke:
Helit
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 15,48*
€ 22,81*
1
€ 5,50*
ab € 16,10*
€ 23,21*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 16,58*
€ 23,21*
3 Tage
27
1
€ 5,70*
ab € 21,23*
€ 29,84*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,98*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.