Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenständer L-Form A4 hoch glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Menükartenständer L-Form A4 hoch glasklar
Menükartenständer L-Form A4 hoch glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2354302
Herst.-Nr.:
     H2354302
EAN/GTIN:
     4012086006742
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
  • Menükartenhalter schräg A4 hoch, L-Form
  • Produktverwendung: für Preislisten und Werbung
  • Seitlicher Prospektaustausch
  • Standfest und unempfindlich
  • Material und Farbe: Acryl, glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
211 mm
Bruttogewicht:
0.818 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
A4
Höhe:
293 mm
Marke:
Helit
Material:
Acryl
Tiefe:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, helit tischaufsteller a4, menükarten halter, helit menükartenhalter, 23543, Aktions, Aktions-Aufsteller, AktionsAufsteller, Aufsteller, H23543, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, Tisch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 7,41*
1 Tag
213
2
€ 5,50*
ab € 5,69*
€ 7,65*
3 Tage
153
2
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 7,71*
1 Tag
213
10
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 8,02*
1
€ 5,50*
ab € 5,81*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 7,85*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 14,85*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 16,45*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,78*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,15*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354402
ab € 2,85*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354502
ab € 3,03*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354202
ab € 3,47*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 23510 02
ab € 2,00*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.