Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/Buchstütze Puzzle im 2er-Pack schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD/Buchstütze Puzzle im 2er-Pack schwarz
CD/Buchstütze Puzzle im 2er-Pack schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_921213
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9212-13
EAN/GTIN:
     4012473921276
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • CD-Ständer/Buchstütze PUZZLE
  • Die Stützen in moderner Puzzle-Form mit abgerundeten Kanten sind leicht verkettbar und dadurch extrem standfest
  • Damit bleiben CDs, DVDs und Bücher aufrecht und immer griffbereit
  • Individuell kombinierbar und erweiterbar
  • Set mit 2 Stück
  • Außenmaße (B x T x H): 123 x 142 x 171 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
123 mm
Bruttogewicht:
0.45 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
171 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
142 mm
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CD-Rack, CD-Ständer, DVD-Rack, DVD-Ständer, Puzzel-Spiele, Puzzelspiele, Puzzle-Spiele, Puzzles, Puzzlespiele, buchstützen kunststoff schwarz, buchstützen acryl, buchstützen, 9212, Buch, Buch-Stütze, BuchStütze, CD, CD-Stütze, CDStütze, Stütze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,97*
€ 6,26*
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 6,31*
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 4,09*
€ 6,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,56*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,76*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,52*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.