Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_9001 Herst.-Nr.: 9001 EAN/GTIN: 4012473900110 |
| |
|
| | |
| - Sichtreiter zum Beschriften von Stützplatten zur perfekten Organisation
- Kleiner Clip mit großer Wirkung
- Auswechselbares Beschriftungsschild inkl. Papierschilder
- In der gesamten Breite verschiebbar
- Möglich in 3 Zeilen zu bedrucken
- Außenmaße (B x H): 34 x 25 mm
- Maße des Kartenreiterkopfes (B x H): 34 x 15 mm
- Höhe des Papierschildchens: 13 mm
- Material: Hart-PVC
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Kunststoffreiter, Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, han lernkartei, lernkartei, kunststoff-register transparent, 9001, Doppelreiter, Griffreiter, Kartei, Kartei-Doppelreiter, Kartei-Griffreiter, Kartei-Sichtreiter, Kartei-Terminreiter, Kartei-Zungenreiter, KarteiDoppelreiter, KarteiGriffreiter, Karteireiter, KarteiSichtreiter, KarteiTerminreiter, KarteiZungenreiter, Kartenreiter, Tabreiter, Terminreiter, Zungenreiter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,38* | € 0,75* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,44* | € 0,81* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,24* | € 3,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 3,41* | € 5,46* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 4,18* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|