Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenkarm mit Tragplatte 26x35,9cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonschwenkarm mit Tragplatte 26x35,9cm schwarz
Telefonschwenkarm mit Tragplatte 26x35,9cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HANSH5020104
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     H5020104
EAN/GTIN:
     4011028009308
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
  • Telefonschwenkarm TSA 5020 inkl. Tragplatte 35,9 x 26 cm
  • Aktionsradius: 360 Grad
  • Tragplatte lässt sich quer oder längs montieren und mit dem Erweiterungsplattenset erweitern
  • in 3 Stufen höhenverstellbar
  • Höhe über Tisch: 0 - 25 cm
  • Ausladung: 42,5 - 65,7 cm
  • Gerätehalterung: Haftwürfel
  • inklusive Universalzwinge (Spannweite 20 - 72 mm)
  • Tragfähigkeit: 3 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Befestigung:
Universalzwinge
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Hansa
Material:
Kunststoff
Tragplatte:
35,9x26 cm
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefon schwenkarm schwarz, telefon schwenkarm, 5020, Scherenarm, Schwenkarm, Telefon, Telefon-Scherenarm, TelefonScherenarm, Telefonschwenksäule, Telefontragarm, TSA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 54,61*
€ 73,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,35*
€ 77,29*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,95*
€ 88,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880104
ab € 4,40*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,83*
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 37,76*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020002
ab € 39,78*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020004
ab € 41,15*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.