Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAIL0860211 Herst.-Nr.: 0860-211 EAN/GTIN: 4007126001535 |
| | |
|
| | |
| - Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl
- Deckel und Boden aus hochfestem Kunststoff
- Selbstschließender, zweigeteilter Schwingdeckel
- 4 Anti-Rutsch-Füße
- Fassungsvermögen: 52 l
- Mit patentiertem Müllbeutel-Klemmrahmen
- Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut
- BxHxT: 339x763x260mm
- Farbe: edelstahl
- Fassungsvermögen: 52 Liter
Weitere Informationen: | | Breite: | 339 mm | Bruttogewicht: | 5.97 kg | Farbe: | edelstahl | Fassungsvermögen: | 52 l | flammhemmend: | nein | Höhe: | 763 mm | Löschrand: | nein | Marke: | Hailo | Material: | Edelstahl | Material Inneneimer: | Kunststoff | Tiefe: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, hailo papierkorb edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter hailo, 0860, Abfallsammler, Eimer, Korb, Sammelbehälter, Tretmülleimer |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 52,03* | € 64,84* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,78* | € 68,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 54,96* | € 68,36* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,37* | € 70,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 57,08* | € 70,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|